Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor 3-drähtiger offener Kollektor, 5,2 mA 4,5 → 24 V dc, IPX5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662619
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PGN-SP-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Ausgangstyp = 3-drähtiger offener Kollektor
Gehäuseausführung = Kubisch
Versorgungsspannung = 4,5 → 24 V dc
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Gleichspannung max. = 24V
Schaltstrom = 5,2 mA
Länge = 17.27mm
Breite = 21.72mm
Tiefe = 3.3mm
IP Schutzart = IPX5°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Digitale Hall-Effekt-Näherungssensoren. Digitale Hall-Effekt-Näherungssensoren flachem Gehäuse für Flanschmontage. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen wie zum Beispiel die Erkennung von Türpositionen, Flusserfassung und Pedalschalter. Batterieverpolungsschutz Verriegelt bei Anwesenheit eines Magnet-Südpols Entriegelt bei Anwesenheit eines Magnet-Nordpols Erfüllt IEC529 IPX5 für Schutz gegen Eindringen von Wasser Für viele verschiedene Betätigungsvorgänge geeignet
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
3-drähtiger offener Kollektor
Gehäuseausführung:
Kubisch
Versorgungsspannung:
4,5 → 24 V dc
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Gleichspannung max.:
24V
Schaltstrom:
5,2 mA
Länge:
17.27mm
Breite:
21.72mm
Tiefe:
3.3mm
IP Schutzart:
IPX5°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8662619, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Assemtech, PGNSP001, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.