Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 16mm Spaltring, 20-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-866513
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     866513
EAN/GTIN:
     5056111939758
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
rs pro schlüsselring
schlüssel ring
Typ = Spaltring
Anzahl pro Packung = 20
Durchmesser = 16mm

RS Pro Ersatz-Spaltringe. RS PRO RS Pro Split-Ringe sind Schlüsselzubehör und können für verschiedene Projekte verwendet werden. Spaltringe können auch als Splinte bezeichnet werden und sind eine Art von Drahtbefestigung, die eine Kreisform hat und in der Regel zur Befestigung von Gegenständen an einem Schlüsselring verwendet wird. Spaltringe können als Standard-Schlüsselanhänger verwendet werden. Das Design der Spaltringe verwendet Spannung, um Objekte auf dem gewickelten Metall-Spaltring zu befestigen. RS PRO RS Pro Serie von geteilten Stahlringen mit verschiedenen Durchmessern von 9,5 mm bis 38 mm. Für das Kit mit geteiltem Ring siehe Best.-Nr. 866-608. Optionen: ; 866-490 866-490 - Außendurchmesser 9,5 mm, Innendurchmesser 7,95 mm, Drahtgröße 0,92 Ringstärke 1,75 ; 866-513 866-513 - Außendurchmesser 16 mm, Innendurchmesser 13,4 mm, Drahtgröße 1,22, Ringstärke 2,35 ; 866-529 866-529 - Außendurchmesser 20 mm, Innendurchmesser 17,2 mm, Drahtgröße 1,37, Ringstärke 2,6 ; 866-535 866-535 - Außendurchmesser 25 mm, Innendurchmesser 21,2 mm, Drahtgröße 1,84, Ringstärke 3,3 ; 866-541 866-541 - Außendurchmesser 28 mm, Innendurchm. 24,5 mm, Drahtgröße 1,62, Ringstärke 2,94 ; 866-557 866-557 - Außendurchmesser 30 mm, Innendurchmesser 26,0 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,56 ; 866-563 866-563 - Außendurchmesser 32 mm, Innendurchmesser 27,6 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,56 ; 866-579 866-579 - Außendurchmesser 38 mm, Innendurchm. 33,9 mm, Drahtgröße 1,98, Ringstärke 3,7. Eigenschaften und Vorteile:. Kohlenstoff-Federstahlmaterial Vernickelte Oberfläche Gegenstände können sicher befestigt werden Verschiedene Größen und Stärken von Spaltringen Geteilte Ringe werden in Packungen zu je 20 Stück geliefert. Typische Anwendungen:. Spaltringe sind in verschiedenen Anwendungen beliebt, da sie als Schlüsselringe verwendet werden, die sich ideal für die sichere Befestigung von Objekten an ihnen eignen. Spaltringe sind auf zu finden Tasten - zum Zusammenhalten von Bündeln von Schlüsseln Schlüsselanhänger Beutelcharms Kunsthandwerk- und Schmuckprojekte Trageschlaufen. RS PRO RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Spaltring
Anzahl pro Packung:
20
Durchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 866513, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, RS PRO, 79062, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.