Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Serie 3310, Aluminium Ventilverteiler, 8-Stationen, Anschluss G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867443
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3310 04 13
EAN/GTIN:
     5059041913843
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Anzahl der Stationen = 8
Anschluss-Gewinde = G1/4
Serie = 3310
Typ = Verteiler
Gehäusematerial = Aluminium
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Verteiler mit Mehrfachauslass
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
8
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Serie:
3310
Typ:
Verteiler
Gehäusematerial:
Aluminium
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hutschiene Verteilerblock, Ventilverteiler, druckluftverteiler 8-fach, druckluftverteiler, legris druckluftverteiler, 867443, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Legris, 33100413, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 42,35*
€ 54,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,83*
€ 74,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,81*
Zubehör
Legris
2097797
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.