Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Verteiler, 1 x G1/4 Buchse, 6 x G1/8 Buchse, Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-867471
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     3311 10 13 06
EAN/GTIN:
     5059041938266
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Anzahl der Auslassöffnungen = 6
Ausgangsanschluss = G1/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Eingangsanschluss = G1/4 Buchse
Serie = 3311
Material = Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max. = 20 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße = 1/8Zoll
Betriebstemperatur max. = +80°C
Ausgangsanschluss - Gender = Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde = G
Eingangsanschluss - Gender = Buchse
Betriebstemperatur min. = -10°C

Einseitige Verteiler. Einseitige Verteiler verwendet werden für die Verteilung von Druckluft. Eine Vielzahl von Gewinden und Ausgänge sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslassöffnungen:
6
Ausgangsanschluss:
G1/8 Buchse
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Eingangsanschluss:
G1/4 Buchse
Serie:
3311
Material:
Aluminium eloxiert
Betriebsdruck max.:
20 bar
Ausgangsanschluss - Gewindegröße:
1/8Zoll
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Ausgangsanschluss - Gender:
Buchse
Ausgangsanschluss - Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gewindegröße:
1/4Zoll
Eingangsanschluss - Standardgewinde:
G
Eingangsanschluss - Gender:
Buchse
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hutschiene Verteilerblock, druckluftverteiler 6 fach, druckluftverteiler, legris druckluftverteiler, 867471, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Mehrfachanschlüsse, Legris, 3311101306, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Manifold Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,71*
€ 32,04*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 28,60*
€ 35,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.