Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 28 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET CER ENG KIT 28 Kondensatoren, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 30-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8675447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 28
EAN/GTIN:
     5059043301730
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 30
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Spannungsbereich = 6.3 → 100V dc
Mindestspannung = 6.3V dc
Max. Spannung = 100V dc
Kapazitätsbereich = 10 pF → 2.2µF

KEMET-Technikerkit 28. Dielektrika C0G, X7R und X5R Taschengröße EIA 0402 100 Stück pro Teil. Siehe Datenblatt zum Inhalt des Satzes
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
30
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Spannungsbereich:
6.3 → 100V dc
Mindestspannung:
6.3V dc
Max. Spannung:
100V dc
Kapazitätsbereich:
10 pF → 2.2µF
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, chip-kondensator 100v, 8675447, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, CERENGKIT28, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,62*
€ 65,88*
1 Tag
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 90,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.