Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 3-polig 2,5 mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 3-polig 2,5 mm²
RS PRO Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 3-polig 2,5 mm²
RS PRO Polyamid Verbindungsklemme, Schraubanschluss 3-polig 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     108EL-8680777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8680777
EAN/GTIN:
     5056112220428
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 3
Drahtgröße = 2,5 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Tafelmontage
Abgesichert = Nein
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 400 V
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kontaktmaterial = Vernickeltes Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel

UL-94 V-2; IEC 695-2-1 bis 850 °C und IEC 695-2-2 EN 60998-1 EN 60998-2-1. 3-polige Anschlussklemmen mit direkter Erdung/Erdungsanschluss. 3-polige Anschlussklemmenblöcke mit einem Erdungsanschluss, der über eine M4x10-Bohrung in einem zentral montierten Block erfolgt. Gehäusematerial: Polyamid (PA 6) Farbe: Weiß Selbstverlöschend: UL 94 V-2; IEC 695-2-1 bis 850 °C und IEC 695-2-2 Maximale Betriebstemperatur: 100 °C Kurzzeit-Temperatur: 160 °C Nomineller Querschnitt: 2,5 mm² Nennspannung: 400 V Prüfspannung: 2500 V Prüfstrom: 24 A Klemmen und Erdungsanschluss: vernickeltes Messing Schrauben: galvanisierter Stahl M3x6
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Drahtgröße:
2,5 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Tafelmontage
Abgesichert:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
400 V
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kontaktmaterial:
Vernickeltes Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, 8680777, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, BMM096, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.