| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8685369 Herst.-Nr.: 1455TFBK EAN/GTIN: 5059045688099 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Endabdeckung Zur Verwendung mit = Gehäuse Serie 1455T Anzahl = 1
Hammond-Wandmontage-Endplatten Serie 1455. Eigenschaften und Vorteile. • Für die Umwandlung dieser Gehäuse, wenn Regal- oder Wandmontage erforderlich ist • 1,6 mm dickes Aluminium • L-förmige Halterungen an beiden Enden, die die Endplatten ersetzen • Oberfläche transparent oder schwarz eloxiert, passend zum Gehäuse • Paarweise erhältlich Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Endabdeckung | Zur Verwendung mit: | Gehäuse Serie 1455T | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hammond aluminiumgehäuse, alugehäuse, 8685369, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Hammond, 1455TFBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Panels |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 11,99* | € 17,19* | | | | | 46 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 14,09* | € 25,04* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 17,40* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|