Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1456 Aluminium Pultgehäuse, 510 x 295 x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8685387
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1456WL1WHBU
EAN/GTIN:
     5059045693734
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse hammond
Gehäusematerial = Aluminium
Länge Außen = 510 mm
Breite Außen = 295 mm
Höhe Außen = 82 mm
Abmessungen Außen = 510 x 295 x 82mm
Serie = 1456

Best.-Nr. ; 868-5315 868-5315 besitzt keine Neigung. Geneigte Konsolen Hammond-1456-Serie. Gehäuse aus Aluminium sind äußerst beliebt in Haushalts- und Büroumgebungen. Die Anwendung umfasst Schalter, Knöpfe oder verschiedene elektrische Bauteile. Für Ihren Komfort können Sie zwischen Metall- oder Kunststoffgehäusen auswählen. Was ist der Unterschied zwischen Metall- und Kunststoffgehäusen? Wenn Sie eine witterungsbeständige Ausführung suchen, wäre Aluminium die beste Wahl. Warum? Kunststoffgehäuse verformen sich häufig in schwierigen Witterungsverhältnissen. Natürlich wären Aluminiumgehäuse teurer, jedoch würden Sie davon auf Dauer profitieren, da Kunststoffgehäuse nur kurzlebig sind. Die geneigten Konsolen der Serie 1456 von Hammond sind Aluminiumgehäuse mit einem texturierten blauen Gehäuse und einer Auswahl von oberen Abdeckungen in Contempragrau oder Schwarz. Sie werden mit selbstklebenden Gummifüßen und den erforderlichen Befestigungsteilen geliefert. Über mich. • 2 mm dicker Aluminiumsockel • Die oberen Aluminiumplatten in den Größen bis 14 Zoll Breite sind 1,62 mm dick; größere Größen sind 2,05 mm dick • Lieferung vormontiert mit einem texturierten blauen Gehäuse und einer Auswahl von oberen Abdeckungen in Contempragrau (Beige) oder Schwarz • Lieferung mit selbstklebenden Gummifüßen und erforderlichen Befestigungsteilen • Ersatzschrauben 1421J6 (6 x 6-32 Kreuzschlitzschrauben)
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge Außen:
510 mm
Breite Außen:
295 mm
Höhe Außen:
82 mm
Abmessungen Außen:
510 x 295 x 82mm
Serie:
1456
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, 8685387, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1456WL1WHBU, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Desktop Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 71,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,91*
€ 71,90*
€ 6,90*
ab € 50,60*
€ 82,22*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 96,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1421J6
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.