Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker AC10 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 52 A 0.5 → 590Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker AC10 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 52 A 0.5 → 590Hz für Wechselstrommotoren
Parker AC10 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 52 A 0.5 → 590Hz für Wechselstrommotoren
Parker AC10 3-Phasen Frequenzumrichter 15 kW 400 V ac / 52 A 0.5 → 590Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8696498
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     16G-43-0320-BF
EAN/GTIN:
     5059041419574
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 15 kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 15kw
Leistung = 15 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 52 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = RS-232, RS485-Modbus
IP Schutzart = IP66
Ausgangsfrequenz = 0.5 → 590Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Wandmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Besondere Merkmale = Kommunikation über Modbusmm

AC10 – Dreiphasiger Wechselrichter, IP66. Die dreiphasige Ausführung mit IP66 des Compact-Antriebs AC10 ist eine einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für tägliche Motorsteuerungsanwendungen, die Geschwindigkeits- oder Drehmomentsteuerung erfordern. Mit kompakten Abmessungen und Funktionen, die normalerweise nur im Zusammenhang bei Antrieben mit höheren Spezifikation vorliegen, einschließlich Sensorfreier Vektormodus zur Steuerung von Permanentmagnet- (PMAC) und AC-Induktionsmotoren. Der Wechselrichter AC10 wurde entwickelt, um Zeit- und Arbeitsaufwand für Installation, Einrichtung und Inbetriebnahme durch seine benutzerfreundliche integrierte Tastatur zu verringern. Der sensorfreie Autotuning-Vektormodus führt den AC10 über einfache V/Hz-Steuerung hinaus und ermöglicht Benutzern, die eine größere dynamische Geschwindigkeits- oder Drehmomentsteuerung für Ihre Anwendung benötigen, von den durch die Antriebe verbesserten 0,5 % Drehzahl- und 5 % Drehmomentgenauigkeit zu profitieren. Frequenzumrichter mit 3-phasigem Eingang Ausgang mit bis zu 590 Hz für schnelle Vorgänge wie Spindeln, Zentrifugen, Mischer usw. Zusätzliche Leistung durch 150 % Überlast für 60 Sekunden bei 0,5 Hz Ergonomisches Standard-Tastenfeld bietet vollen Zugriff auf alle Antriebsfunktionen Einfache sofortige Inbetriebnahme dank integrierter Makros und Schnellstartübersicht Frei belegbare digitale Eingänge und Ausgänge und Relaisausgang zur Anpassung an Ihre Anwendungsbedürfnisse Modbus/RS485-Kommunikation Robustes Gehäuse mit Schutzart IP66 für den Umweltschutz Interner EMV-Filter ermöglicht den Einsatz in 3C3-Industrieumgebungen Interner dynamischer Bremsschalter Einfacher Zugriff auf Anschlüsse mit abnehmbarer Platte für Kabelverschraubungen Eine externe Montagetastatur ist ebenfalls erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 832-5360 832-5360. Anwendungen: Transportband Zentrifuge Lüfter Mischer Verpackungsmaschinen Textilmaschinen Umreifungsmaschinen Beschriftungsmaschinen Industrielle Waschmaschinen Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
52 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
RS-232, RS485-Modbus
IP Schutzart:
IP66
Ausgangsfrequenz:
0.5 → 590Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Wandmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Besondere Merkmale:
Kommunikation über Modbusmm
Weitere Suchbegriffe: 8696498, Automation, Elektromotoren, Parker, 16G430320BF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.654,33*
€ 1.826,91*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.746,54*
€ 1.867,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,91*
€ 2.174,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,71*
€ 2.160,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,33*
€ 2.095,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,60*
€ 1.986,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,33*
€ 1.968,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.