Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung, 20 AWG 100m Rot ETFE isoliert Ø 1.27mm 19/32 Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8697321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     55A0111-20-2
EAN/GTIN:
     5059040462878
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Mehrleiter
Aderlitzen = 19/32
Länge = 100m
Isoliermaterial = ETFE
Außendurchmesser = 1.27mm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = ELV-konform, MIL - STD - 202, RoHS-konform
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 55A0111
Abschirmtyp = Keine
Litzenzahl = 19

Type 55®. Kabel des Typs 55®l hat eine Isolierung aus modifiziertem, querverbundenem ETFE-Polymer. Die doppelwandige Ausführung für den Flugzeugbau von 55®-Kabel wird in zahlreichen Programmen der Luftfahrt verwendet. Auch ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturisolierung erforderlich ist. Die Doppelschicht hat eine Wandstärke von insgesamt 0,25 mm. Die Innenschicht ist kontrastfarbig (blau), damit Beschädigungen leicht zu erkennen sind. Eigenschaften und Vorteile: • Einfache oder doppelwandige Ausführung • Klein, ultraleicht • Mechanisch robust • Extrem beständig gegenüber den meisten Chemikalien und Lichtbogeneinwirkungen • Ausgezeichnete Handhabung, Abriebfestigkeit und Flexibilität • Kein Leistungsverlust durch UV-Licht und Feuchtigkeit • Hochwertige Abriebfestigkeit • Gute Schnittfestigkeit. Anwendungen:. • Kommerzielle Verdrahtung • Luftfahrt • Satelliten • Flugzeuge • Hubschrauber • Militärische Hochleistungssysteme
Weitere Informationen:
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Mehrleiter
Aderlitzen:
19/32
Länge:
100m
Isoliermaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
1.27mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
ELV-konform, MIL - STD - 202, RoHS-konform
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
55A0111
Abschirmtyp:
Keine
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg20 rot, anschlussleitung, anschlussleitung 100m, 8697321, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 55A0111202, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 103,51*
1 Tag
9
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,80*
€ 109,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 103,51*
€ 123,18
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 102,52*
€ 122,00
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 97,20*
€ 115,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 78,81*
€ 93,78
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7881* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.