| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8697961 Herst.-Nr.: MPS ARCA 4030 EAN/GTIN: 6418074082565 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Montageplatte Breite = 250mm Höhe = 1.5mm Länge = 350mm Material = Galvanisierter Stahl Zur Verwendung mit = ARCA 4030
Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Montageplatte | Breite: | 250mm | Höhe: | 1.5mm | Länge: | 350mm | Material: | Galvanisierter Stahl | Zur Verwendung mit: | ARCA 4030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8697961, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, Fibox, MPSARCA4030, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,16* | € 16,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,11* | € 16,31* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,45* | € 23,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,02* | € 23,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,25* | € 42,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|