Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer Membran, mit Anschlusskabel, Extern, ø 20mm, 20 (Dia.) x 0.42mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Piezo Buzzer Membran, mit Anschlusskabel, Extern, ø 20mm, 20 (Dia.) x 0.42mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8711994
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     7BB-20-6L0
EAN/GTIN:
     5059043569178
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Anschlusskabel
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 20mm
Höhe = 0.42mm
Abmessungen = 20 (Dia.) x 0.42mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz max. = 6.3kHz
Kapazität = 10nF

Runde Signalgeber mit Anschlusslitzen. Eine Serie runder Signalgeber, die kompakt sind und sich durch eine hohe Tonausgabe auszeichnen. Eigenschaften und Vorteile:. • Runder Signalgeber • Mit/ohne Verbindungen mit Anschlusslitzen erhältlich • Hohe Schallleistung • Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Anschlusskabel
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
20mm
Höhe:
0.42mm
Abmessungen:
20 (Dia.) x 0.42mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz max.:
6.3kHz
Kapazität:
10nF
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, 8711994, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, 7BB206L0, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.