Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik-Verschlussmutter Stahl, max. 500 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Hydraulik-Verschlussmutter Stahl, max. 500 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-8712206
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     VKAM08LCF
EAN/GTIN:
     5059041590662
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik-Rohrverschluss
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Stecker A = Rohr 8
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulikverschlussstopfen
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = Metrisch
Betriebsdruck max. = 500bar
Betriebstemperatur min. = -30°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Fittings und Adapter können dabei extremen Belastungen wie Schwingungen und unkontrollierten Druckspitzen ausgesetzt sein. Bei der Wahl von Fittings oder Adaptern sollte den technischen Daten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Blindkappe. Blindkappe mit zylindrischem Whitworth-Innenrohrgewinde Gefertigt aus Stahl nach Norm BS5200 mit Zink-Gelbchromat-Beschichtung für hohe Korrosionsbeständigkeit (500 Stunden in Salzsprühtest). Alle Adapter weisen einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +120 °C auf (-3 bis +120 °C für Stecker). Eigenschaften und Vorteile. Der sichtbare Bund des Schneidrings sorgt für hohe Druckbeständigkeit. Ausgezeichnete Abdichtung in verschiedensten Anwendungsbereichen, u. a. in Vakuum- und Hydrauliksystemen. Die Belastung wird gleichmäßig verteilt, sodass die Konzentration der Belastung am Bund minimiert wird. Aufgrund der kompakten Gesamtabmessungen eignen sich die EO-Armaturen besonders gut bei beschränktem Platzangebot.
Weitere Informationen:
Stecker A:
Rohr 8
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulikverschlussstopfen
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
Metrisch
Betriebsdruck max.:
500bar
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschluss-stopfen parker, hydraulik rohrverschluß, 8712206, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, VKAM08LCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.