Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier 380LQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2700μF ±20% / 200V dc, Ø 35mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714094
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     380LQ272M200A052
EAN/GTIN:
     5059045747697
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2700µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000 (Shelf) h, 2000 (Endurance) hmm
Äquivalenter Serienwiderstand = 105 mΩ @ 120 Hz, 52 mΩ @ 20 kHz%

Serie 380LQ, Cornell-Dubilier. Snap-in-Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 380LQ von Cornell-Dubilier bieten eine lange Lebensdauer und hohe Kapazität pro Bechergröße. Die Serie 380LQ verfügt über eine neue Becherverschlussmethode, die eine Installation von Kondensatorelemente in kleineren Bechern zulässt. Großer Temperaturbereich Kompakte Bechergröße Lange Lebensdauer Hohe Kapazität pro Bechergröße
Weitere Informationen:
Kapazität:
2700µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000 (Shelf) h, 2000 (Endurance) hmm
Äquivalenter Serienwiderstand:
105 mΩ @ 120 Hz, 52 mΩ @ 20 kHz%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 200v, alu elko, elektrolytkondensator 2700µf, 8714094, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Cornell-Dubilier, 380LQ272M200A052, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.