Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns WS Wickel Widerstand 22Ω ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8714577
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     WS2M22R0J
EAN/GTIN:
     5059043470658
Suchbegriffe:
8714577
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 22Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = WS
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie WS, für hohen Stoßstrom geeigneter axialer Widerstand. Funktioniert bei extremen Temperaturen (–55 °C bis +200 °C) Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-5 1,2/50 μs Keramikkernmit niedrigem Wärmewiderstand Beschichtungsmaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0 Leistungsbereich mit großer Reichweite (1–5 W) Anwendungen bei der Stromkreisaufbereitung einschließlich: intelligente Zähler; erneuerbare Energien; Haushaltsgeräte; Netzteile/Ladegeräte, Beleuchtung, Instrumente und Messgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
WS
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.