Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-26482-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Socapex, PT MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 1 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8721500
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
PT06A-10-6S
EAN/GTIN:
5060641244985
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Betriebsspannung = 1 kV ac
Gehäusegröße = 10
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonett
Steckergröße = Mini
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium
Farbe = Grün°C
Steckverbinder Amphenol Serie PT. Der Steckverbinder der Serie Amphenol PT wurde gemäß MIL-DTL-26482, hergestellt. Serie 1 ist eine Reihe von Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und einem Bajonettverriegelungsmechanismus für schnelle Anschluss- und Trennmöglichkeiten. Eine große Auswahl an Einsatzanordnungen ist erhältlich. Dabei sind sowohl Leistungs- als auch Signalkontakte von 2 bis 61 Stromkreisen. Die Steckverbinder der Serie Amphenol PT sind austauschbar zu montieren und austauschbar mit anderen Steckverbindern vom Typ MIL-DTL-26482. PT-Lot ist UL-zugelassen gemäß Aktenzeichen E115497 Aluminium-Gehäusekomponenten für die Serie 5 Keile/Keilpolarisierung mit Bajonettkupplung Vielzahl von Gehäusegrößen (8 bis 24)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Betriebsspannung:
1 kV ac
Gehäusegröße:
10
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonett
Steckergröße:
Mini
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium
Farbe:
Grün°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
8721500
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Socapex
,
PT06A106S
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited Zugentlastungsclip für Serie 62 GB
Amphenol
62GB-585-10-06P
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen