| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722297 Herst.-Nr.: FCL42B EAN/GTIN: 5052446004635 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 42mm Fitting Typ = Schutzrohrclip Material = Nylon 66 Farbe = Schwarz Finish = Schwarz Serie = FCL
Schutzrohrclip FCL mit Deckel mit Scharnieren. Nylonklammer für gewellte Leerrohre mit Deckel für erhöhte Sicherheit. Nylon PA66 Enthält interne Rippen, um zu verhindern, dass gewellte Leerrohre durchgezogen werden Säurebeständig Temperaturbereich: -20 bis +90 °C Selbstverlöschend Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 42mm | Fitting Typ: | Schutzrohrclip | Material: | Nylon 66 | Farbe: | Schwarz | Finish: | Schwarz | Serie: | FCL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Rohrclip, elektroinstallationsrohre pvc, rohrclip, 8722297, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, FCL42B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |