Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit + Vorzeichen ADC TC7109ACPL, 0.01ksps PDIP, 40-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8722446
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7109ACPL
EAN/GTIN:
     5059040187924
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate = 0.01ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = ±1digit
Digital Interface Typ = Parallel
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Zweirampen-Analog-Digital-Wandler Serie TC5XX/TC7109
Weitere Informationen:
Architektur:
Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate:
0.01ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
±1digit
Digital Interface Typ:
Parallel
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 8722446, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7109ACPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,52*
€ 169,5988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,82*
€ 159,2458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,61*
€ 153,0459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,52*
€ 136,2788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,22*
€ 115,6918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.