Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 40mm → +350°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8722528
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8722528
EAN/GTIN:
5056112221265
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 4mm
Fühlerlänge = 40mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
IEC Thermoelementsonden mit gefertigter Glasfaserisolierung Typ K und Typ J von RS Pro. Die Thermoelementsonden der Typen K und J von RS Pro haben eine robuste Bauweise und erfüllen die Norm IEC 584. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben einen Sondenmantel aus Edelstahl 316 sowie ein Kabel mit Glasfaserisolierung mit Edelstahl-Außengeflecht. Eine geerdete heiße Kontaktstelle bedeutet, dass diese Thermoelemente eine schnelle Ansprechzeit besitzen. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine geschweißte geerdete Verbindung?. In einer geschweißten, geerdeten Kontaktstelle sind die zwei Thermoelementleitungen und der Mantel miteinander verschweißt, um eine Kontaktstelle an der Sondenspitze zu bilden. Diese Thermoelemente haben eine kurze Ansprechzeit, da das gesamte Thermoelement mit der Ummantelung in Kontakt ist und damit den Wärmeübergang erleichtert. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Konstruktion mit Sondenmantel aus Edelstahl 316 Entspricht Standard DIN 584 Geschweißte, geerdete Kontaktstelle für schnelle Ansprechzeiten Robustes Kabel mit Glasfaserisolierung und Edelstahl-Außengeflecht Sondentemperaturbereich von –60 bis +350 °C. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien. Thermoelemente vom Typ J (Eisen-Konstantan) haben einen kleineren Temperaturbereich und eine kürzere Lebensdauer bei höheren Temperaturen als der Typ K, jedoch die gleiche Zuverlässigkeit. Thermoelemente Typ J sind ideal für die Temperaturüberwachung von inerten Materialien und in Vakuumanwendungen. Anwendungen sind Wärmeprozesse wie die Herstellung von Kunststoffen und Harzen sowie in Elektroöfen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
4mm
Fühlerlänge:
40mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ j
,
8722528
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
XQ1248RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouples
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 100mm → +350°C
RS Pro
8722547
ab € 38,10*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 13mm → +350°C
RS Pro
8722537
ab € 40,14*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 40mm → +350°C
RS Pro
8722540
ab € 45,44*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 75mm → +350°C
RS Pro
8722543
ab € 37,88*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 13mm → +350°C
RS Pro
8722515
ab € 41,31*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4mm x 25mm → +350°C
RS Pro
8722519
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen