| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722812 Herst.-Nr.: 704.602.5 EAN/GTIN: 5059040043541 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Druckschalterlinse Zur Verwendung mit = Drucktaste der Serie 04 Linsenfarbe = Grün Linsenform = Rund/Flach Abmessungen = 23.7(Dia)mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Druckschalterlinse | Zur Verwendung mit: | Drucktaste der Serie 04 | Linsenfarbe: | Grün | Linsenform: | Rund/Flach | Abmessungen: | 23.7(Dia)mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8722812, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, EAO, 7046025, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,86* | € 1,39* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,85* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,43* | € 2,20* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,40* | € 2,39* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|