| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8722846 Herst.-Nr.: 704.633.1 EAN/GTIN: 5059040049468 |
| |
|
| | |
| EAO Serie 04 Drucktastenschalter und Zubehör. Die Serie 04 ist eine vielseitige und attraktive Schalterserie mit Schutzart IP65 und einer präzisen taktilen Schaltwirkung. Diese modulare Schalterserie kann in einen 22,5-mm-Ausschnitt als angehobener Schalter oder bündig in einen 30,5-mm-Ausschnitt montiert werden. Dies dient zur Erstellung eines leicht zu reinigenden und manipulationssicheren Drucktastenschalters. Eigenschaften und Vorteile. Industrielle Druckschalter, Anzeigen und Wahlschalter Abgedichtet gemäß IP65, Option IP67 mit abgedichteten Frontblenden Erhöhte 22,5-mm-Montage Bündige 30,5-mm-Montage Beleuchtung mit BA9s-LEDs oder -Lampen Separate taktile Sprungkontaktblöcke verfügen über Schraub- oder Aufsteckklemmen Betriebstemperaturbereich: -40 bis +55 °C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder ip 65, 8722846, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, EAO, 7046331, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,73* | € 4,22* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 4,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,09* | € 4,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,28* | € 7,50* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 4,54* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|