Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün, Gelb, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzleiterklemme Einfach Grün, Gelb, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8724704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8724704
EAN/GTIN:
     5056112223306
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Farbe = Grün, Gelb
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = 17145.2
Anschlussart = Schrauben
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Schutz-Erdanschlussklemmen, Serie SSL. Fuß kann auf DIN-Schiene TS 35 gesteckt werden Gehäuse aus Polyamid 6.6, UL 94-v0
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün, Gelb
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
17145.2
Anschlussart:
Schrauben
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, 8724704, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 171452SSL352AGNYE, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,93*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 3,44*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.