| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8724726 Herst.-Nr.: 8724726 EAN/GTIN: 5056112223368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Endabdeckung Serie = 2001.2 Zur Verwendung mit = Serie SRK
RS Pro Endplatte für Serie SRKDiese Endplatte gewährleistet einen berührungssicheren Schutz für Ihre Stromkreise und ist eine benutzerfreundliche Lösung, die Ihnen hilft, verschiedene Klemmen innerhalb eines Blocks zu trennen. Verwenden Sie einfach die Verriegelungsstifte, um sie am Ende einer Reihe als Trennwand zu montieren. Es erhöht auch die Kriechstrecke und den Abstand zwischen den Klemmen auf Ihrer DIN-Schiene. Diese RS Pro Endplatte wurde speziell für den Einsatz mit den Terminal Blocks der Serien SRK und SSL entwickelt. Diese Komponente aus beigefarbenem PA 66-Nylonmaterial ermöglicht eine effektive Farbcodierung und sorgt für eine klare Visual Separation zwischen verschiedenen Klemmen in einem Block. Seine Außenabmessungen entsprechen den Abmessungen der Klemmen und tragen so zur ordentlichen Organisation Ihrer Stromkreise bei. Das Material dieser Endplatte hat eine V2-Zertifizierung, die ein gutes Sicherheitsniveau anzeigt, und erfüllt die RS Pro Prüfstandards. Das Teil ist häufig in Stromverteilungsgeräten und elektronischen Schalttafeln in industriellen Anwendungen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• 2001.2 Beige Endplatte • Breite: 1,5 mm • aus PA-66-Nylonmaterial • ULV2-Zertifizierung, für Brandschutz • Für den Einsatz mit dem SSL- und SRK-Terminal Block SerieRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Endabdeckung | Serie: | 2001.2 | Zur Verwendung mit: | Serie SRK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |