| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8725637 Herst.-Nr.: 8725637 EAN/GTIN: 5056112224280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Endanschlag Serie = 2005.2 Zur Verwendung mit = Serie ES, Serie RK, Serie SRK
RS Pro Schraub-Endanschlag für ES-Serie, RK-Serie, SRKUnabhängig von der Art der elektrischen Ausrüstung, die Sie einrichten, ist dieser Schraubanschlag ideal, um Komponenten in einem Rack zu fixieren. Entwickelt, um die Bewegung entlang der DIN-Schiene zu stoppen, kann es am Anfang oder Ende Ihrer Komponentenbaugruppe installiert werden. Durch die Schraubbauweise kann sie fester befestigt werden als ihre Snap-on-Alternative, aber dennoch mit minimalem Aufwand Dieser verschraubbare Endanschlag ist für den Einsatz mit einer TS 32 (oder ″C″) DIN-Schiene vorgesehen. Er ist für die Terminal Blöcke der Serien ES, RK und SEK mit Breiten von 8 mm geeignet. Diese Komponente besteht aus einem PA 66-Nylonmaterial, das für Sicherheit V2 zertifiziert ist. Es wurde auch durch unseren strengen Prüfprozess zur Erfüllung der RS Pro Standards durchgeführt. Dieser Endanschlag ist mit TS 32-Schienen kompatibel und findet sich am häufigsten in größeren elektrischen Geräten wie Netzteilen oder Transformatoren.Eigenschaften und Vorteile• 2005.2 Endanschlag mit Schraubbefestigung • aus PA-66-Polymer (Mit UL-V2- und RoHS-Zertifizierungen für Materialsicherheit) • passend für TS 32 DIN-Schienen • Für den Einsatz mit Terminal Blöcken der Serien ES, RK und SRK • Terminal Breite von 8 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Endanschlag | Serie: | 2005.2 | Zur Verwendung mit: | Serie ES, Serie RK, Serie SRK |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,65* | € 4,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|