Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid Kantenschutz Treppenstufe Schwarz/Gelb, Stärke 5mm L 345mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Coba Europe Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid Kantenschutz Treppenstufe Schwarz/Gelb, Stärke 5mm L 345mm,
Coba Europe Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid Kantenschutz Treppenstufe Schwarz/Gelb, Stärke 5mm L 345mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-8725665
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GRP010704S
EAN/GTIN:
     5013745999886
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Typ = Kantenschutz
Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Fest
Reihe = GRP Stair Tread
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Schwarz/Gelb
Produktformat = Einzelne
Dicke = 5mm

Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130:2010 - Klassifizierung R13, Feuertest gemäß EN 9239-1:2010. Treppenlauffläche COBAGRiP®. Oberfläche aus Siliziumkarbid vermeidet das Ausrutschen auf Treppen Entwickelt zur vollständigen Abdeckung der Treppenfläche 345 x 55 mm Stoßkante in Kontrastfarbe gemäß DDA-Anforderungen
Weitere Informationen:
Typ:
Kantenschutz
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Fest
Reihe:
GRP Stair Tread
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Schwarz/Gelb
Produktformat:
Einzelne
Dicke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, Treppenstufen, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, 8725665, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, GRP010704S, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,63*
€ 58,15*
€ 6,90*
ab € 40,66*
€ 59,24*
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 47,29*
€ 61,97*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 68,30*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,88*
€ 74,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.