| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725669 Herst.-Nr.: GRP070004N EAN/GTIN: 5013745999787 |
| |
|
| | |
| Typ = Kantenschutz Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Fest Reihe = GRP Stair Nosing Anzahl pro Packung = 1 Farbe = Gelb Produktformat = Einzelne Länge = 1mm Weitere Informationen: | | Typ: | Kantenschutz | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff, Siliziumkarbid | Selbstklebend: | Nein | Oberflächentyp: | Fest | Reihe: | GRP Stair Nosing | Anzahl pro Packung: | 1 | Farbe: | Gelb | Produktformat: | Einzelne | Länge: | 1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschkantenprofil, Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, anti-ermüdungsmatte gelb, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, 8725669, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, GRP070004N, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,26* | € 27,87* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,19* | € 29,07* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Meter | € 4,95* | ab € 24,41* | € 33,19* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 24,93* | € 34,74* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,50* | € 36,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|