| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725675 Herst.-Nr.: TLC010001E EAN/GTIN: 5013745001237 |
| |
|
| | |
| Typ = Abgeschrägt Eckenkante Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Fest Reihe = Tough Lock Eco Anzahl pro Packung = 4 Farbe = Schwarz Produktformat = Verbindung Dicke = 5mm
Rutschhemmend ASTMC 1028/89 Brandverhaltensklasse: BFL-S1 (Schwer entflammbar) entsprechend EN 13501. Abgeschrägte Kanten erhältlich: Kante Best.-Nr. ; 872-5671 872-5671 , Kante/Ecke Best.-Nr. ; 872-5675 872-5675. PVC-Fußbodensystem Tough-Lock Eco. Das Fußbodensystem Coba Tough-Eco bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit zum Renovieren beschädigter Fußbodenflächen. Das System kann das Gewicht nahezu aller Fahrzeuge und Gabelstapler tragen und ist daher eine hervorragende Lösung für Lagerhäuser, Fabriken oder Garagen. Die Fliesen können schnell und einfach bündig verlegt werden. Die auf die gewünschte Form zuschneidbaren Fliesen rasten ineinander ein, wodurch sich das Verlegen deutlich vereinfacht. Eigenschaften und Vorteile:. • Hergestellt zu 100 % aus recyceltem PVC (PVC SGI1.45) • Oberfläche mit Noppen • Hervorragend geeignet zur Restaurierung von Fußböden, z. B. als Abdeckung beschädigter Oberflächen • Beständig gegen die meisten Chemikalien • Hält dem Gewicht der meisten Gabelstapler stand • Ineinandergreifende Fliesen für leichtes Verlegen. Anwendung:. • Für Anwendungen in der Schwer- und Leichtindustrie • Gewerbebetriebe. Häufig gestellte Fragen:. Für welche Temperaturen ist dieses Produkt geeignet?. Der Nutzungstemperaturbereich beträgt –10 °C bis +60 °C. Welche Abmessungen haben die Fliesen?. Die quadratischen Fliesen messen 500 x 500 mm. Die abgeschrägten Kanten messen 515 x 80 x 5 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | Abgeschrägt Eckenkante | Material: | PVC | Selbstklebend: | Nein | Oberflächentyp: | Fest | Reihe: | Tough Lock Eco | Anzahl pro Packung: | 4 | Farbe: | Schwarz | Produktformat: | Verbindung | Dicke: | 5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz, 8725675, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, TLC010001E, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| | |
| |