| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8725700 Herst.-Nr.: SLSTK3400A EAN/GTIN: 5059041514026 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Starterkit Kit-Name = EFM32 Happy Gecko Technologie = MCU
Starterkit EFM32 Happy Gecko. Der Starterkit Happy Gecko SLSTK3400A wurde zur Evaluierung der Serie von USB-MCU's von Happy Gecko EFM32 entwickelt. USB-MCU's erleichtern die Integration von USB in Designs, die Serie Happy Gecko bietet dabei den zusätzlichen Vorteil von niedrigerem Energieverbrauch und mehr Flash/RAM als die Serie Zero Gecko. Das Starterkit ist geeignet für den Einsatz in der Entwicklung von Iot -Designs (Internet der Dinge) in den Bereichen Gesundheit und Fitness, intelligente Energiezähler, Wohnungsbau und Automatisierung, Alarm und Sicherheitssysteme und sonstiges intelligentes Zubehör. Merkmale; - Mikrocontroller EFM32HG322F64 - geeignet für Iot-Designs - niedriger Energieverbrauch - auf Platine montierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur - Segger J-Link USB-Debugger - USB- oder CR2032-Batterie betrieben - Speicher-LCD - kapazitive Drucktasten - 20-polige EXP-Stiftleiste Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Starterkit | Kit-Name: | EFM32 Happy Gecko | Technologie: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8725700, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Silicon Labs, SLSTK3400A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |