Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Flexicon LTP Messing nickelplattiert Kabelrohr Befestigung 90° Winkel M20 20mm Nickelplattiert-Finish IP66, IP67, IP68,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8726062
Hersteller:
Flexicon
Herst.-Nr.:
LTP20-M20-C90
EAN/GTIN:
5052446025821
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 20mm
Fitting Typ = 90° Winkel
Gewindegröße = M20
Material = Messing nickelplattiert
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish = Nickelplattiert
Serie = LTP
CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. LTP C90-Armaturen, Außengewinde, 90°, Mehrteilige Kompression, vernickeltes Messing. Rohranschluss, 90° Außengewinde mit mehrteiliger Klemmverschraubung und Elastomerdichtung. Kann für Ausbrüche verwendet werden. 90°-Kabelverschraubung Außengewinde Rohrverschraubung Elastomerbefestigung Vernickeltes Messing
Weitere Informationen:
Größe nom.:
20mm
Fitting Typ:
90° Winkel
Gewindegröße:
M20
Material:
Messing nickelplattiert
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69K
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
LTP
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrohrverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
flexicon kabelrohr
,
elektroinstallationsrohr
,
schutzrohr messing
,
8726062
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelrohrverschraubungen
,
Flexicon
,
LTP20M20C90
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon LTP Leerrohr Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Schwarz A ø 21.1mm I ø 16mm x 25m , mit IP-Schutzklasse
Flexicon
LTP20B-25M
ab € 195,55*
Zubehör
Flexicon LTP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 21.1mm I ø 16mm x 10m ,
Flexicon
LTP20B-10M
ab € 81,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen