Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Flexicon LTP - C Messing Kabelrohr Befestigung Gerade M40 40mm Nickelplattiert-Finish IP66, IP67, IP68, IP69
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8726145
Hersteller:
Flexicon
Herst.-Nr.:
LTP40-M40-C
EAN/GTIN:
5052446026361
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 40mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M40
Material = Messing
Schutzart = IP66, IP67, IP68, IP69
Finish = Nickelplattiert
Serie = LTP - C
CE BS EN IEC 61386 Erdverlegung REACh RoHS-konform. LTP-C Armaturen, Außengewinde, mehrteilige Kompression, vernickeltes Messing. LTP-C Rohrverschraubungen, Außengewinde, mehrteilige Kompression, einschließlich Elastomer-Dichtung. Kann für Ausbrüche oder Gewindeeinführungen verwendet werden, da die Verschraubung bis zum Festziehen drehbar ist.
Weitere Informationen:
Größe nom.:
40mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M40
Material:
Messing
Schutzart:
IP66, IP67, IP68, IP69
Finish:
Nickelplattiert
Serie:
LTP - C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrohrverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
flexicon kabelrohr
,
elektroinstallationsrohr
,
schutzrohr messing
,
8726145
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelrohrverschraubungen
,
Flexicon
,
LTP40M40C
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon LTP Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 40mm nom., Flexibel, flüssigkeitsdicht, Schwarz A ø 41.8mm I ø 35.4mm x 10m ,
Flexicon
LTP40B-10M
ab € 201,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen