Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexicon REC Thermoplastisches Elastomer Kabelrohr Befestigung Endkappe aus Gummi 16mm Schwarz IP66


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726182
Hersteller:
     Flexicon
Herst.-Nr.:
     REC16
EAN/GTIN:
     5052446046048
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Größe nom. = 16mm
Fitting Typ = Endkappe aus Gummi
Material = Thermoplastisches Elastomer
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66
Serie = REC

Endkappen REC aus Gummi. Kappe aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten der Leerrohrenden. Kann je nach Kabelstärke auf die passende Größe zugeschnitten werden. Kann zusätzlich mit Kabelbinder gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16mm
Fitting Typ:
Endkappe aus Gummi
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Serie:
REC
Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, geflechtschlauch, 8726182, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, REC16, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,13*
€ 28,7147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexicon
FPAS16B-25M
ab € 62,04*
Zubehör
Flexicon
FPAS16B-50M
ab € 113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.