| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8726191 Herst.-Nr.: REC42 EAN/GTIN: 5052446046086 |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 42mm Fitting Typ = Endkappe aus Gummi Material = Thermoplastisches Elastomer Farbe = Schwarz Schutzart = IP66 Serie = REC
Endkappen REC aus Gummi. Kappe aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten der Leerrohrenden. Kann je nach Kabelstärke auf die passende Größe zugeschnitten werden. Kann zusätzlich mit Kabelbinder gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 42mm | Fitting Typ: | Endkappe aus Gummi | Material: | Thermoplastisches Elastomer | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP66 | Serie: | REC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, geflechtschlauch, 8726191, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Flexicon, REC42, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |