Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötmuffe 3.7mm / 6mm, 32.5mm Länge 1kV ø 3.7 → 6mm Blau Polyethylen mit geringer Dichte 1-teilig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8726280
EAN/GTIN:
     5056112224600
Suchbegriffe:
8726280
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 3.7mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Schlauchlänge = 32.5mm
Material = Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = >115°C

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
3.7mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Schlauchlänge:
32.5mm
Material:
Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
>115°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 128,10*
€ 152,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 126,82*
€ 150,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 119,39*
€ 142,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 114,35*
€ 136,08
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 108,64*
€ 129,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 105,21*
€ 125,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 93,03*
€ 110,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.