Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötmuffe 1.4mm / 2.7mm, 24.5mm Länge 1kV ø 1.4 → 2.7mm Blau Polyethylen mit geringer Dichte 1-teilig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8726283
EAN/GTIN:
     5056112224617
Suchbegriffe:
8726283
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 1.4mm
Kabeldurchmesser max. = 2.7mm
Schlauchlänge = 24.5mm
Material = Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = >115°C

Blaue Löthülse von RS Pro, 1,4 bis 2,7 mmRS Pro Lötmuffen sind eine einfache Möglichkeit, Drähte miteinander zu verbinden. Sie sparen Zeit und Arbeit im Vergleich zu Handlöten, Crimpen oder anderen herkömmlichen Methoden des Draht- und Kabeltermins. Diese Lötmuffen werden vormontiert mit einem äußeren Wärmeschrumpfmantel, einem vorgefluteten Lot und blauem Schmelzkleber an beiden Enden geliefert Das Flussmittel des Lötmittels erleichtert die Verbindung des Lötmittels mit dem Metall der Drähte, und der Schmelzkleber sorgt für Feuchtigkeitsbeständigkeit. Einfach die Hülse über einen Draht fädeln, den anderen Draht daneben platzieren, die Hülse über die beiden Drähte zurückbewegen und mit einer Heißluftpistole abdichten. Das Lot schmilzt, um eine effektive elektrische Verbindung zu bilden. Die Hülse schrumpft, isoliert und nimmt die Verbindung ab, und der Klebstoff schmilzt. Nach dem Erwärmen kann der Anschluss leicht durch die transparente Hülse geprüft werden. Verwenden Sie diese Lötmuffen in Werkstätten oder industriellen Umgebungen bei Temperaturen von -55 °C bis +125 °C.Eigenschaften und Vorteile• Lötmuffe aus Polyethylen mit niedriger Dichte • Minimaler Kabeldurchmesser von 1,4 mm • Maximaler Kabeldurchmesser von 2,7 mm • Länge: 24,5 mm • Durchschlagsfestigkeit von 1 kV • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. • Schrumpftemperatur und Lötschmelztemperatur von +138 °C • Blaufarbener Schmelzkleber • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
1.4mm
Kabeldurchmesser max.:
2.7mm
Schlauchlänge:
24.5mm
Material:
Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
>115°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,10*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 77,57*
€ 92,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 76,91*
€ 91,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 70,91*
€ 84,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 70,68*
€ 84,11
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 67,14*
€ 79,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 65,03*
€ 77,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 55,10*
€ 65,57
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.