Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötmuffe 2.3mm / 4.5mm, 29.3mm Länge 1kV ø 2.3 → 4.5mm Blau Polyethylen mit geringer Dichte 1-teilig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lötmuffe 2.3mm / 4.5mm, 29.3mm Länge 1kV ø 2.3 → 4.5mm Blau Polyethylen mit geringer Dichte 1-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8726286
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8726286
EAN/GTIN:
     5056112224624
Suchbegriffe:
8726286
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 2.3mm
Kabeldurchmesser max. = 4.5mm
Schlauchlänge = 29.3mm
Material = Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Blau
Schrumpftemperatur = >115°C

Blaue Löthülse von RS Pro, 2,3 → 4,5Diese 29,3 mm-Schrumpfschlauchhülse von RS Pro schützt Kabelanschlüsse vor Umweltschäden. Er bietet eine schnelle Installation ohne zeitaufwändige Anschlussmethoden wie Handlöten oder Crimpen. Die Lötmuffe der Größe 2 besteht aus transparentem Polyethylen mit niedriger Dichte für eine einfache Inspektion. Es wird mit einem vorgefluteten Lot und Heißklebekleber an beiden Enden geliefert, sodass Sie den Lötprozess einfach steuern können. Wenn Sie die Hülse über einen Draht legen und sie auf einen anderen Draht abdichten, schrumpft die Hülse und der Klebstoff schmilzt für eine isolierte, straßfreie Verbindung. Dieses Produkt hält Temperaturen von bis zu -55 °C und bis zu +125 °C stand Mit dieser Lötmuffe können Sie Drähte und Kabel mit einem Durchmesser von 2,3 mm bis 4,5 mm anschließen. Dank seiner Toleranz gegenüber extremen Temperaturen und seines feuchtigkeitsbeständigen Heißklebers bietet er Schutz für Anschlüsse in einer Vielzahl von Industrieumgebungen.Eigenschaften und Vorteile• Lötmuffe mit vorgeflutetem Lot und Schmelzklebstoff • Größe 2 • Transparentes Polyethylenmaterial mit niedriger Dichte • Minimaler Kabeldurchmesser von 2,3 mm • Maximaler Kabeldurchmesser von 4,5 mm • Länge von 29,3 mm • Durchschlagsfestigkeit von 1 kV • Minimale Betriebstemperatur von -55 °C • Maximale Betriebstemperatur von +125 °C. • Schrumpftemperatur von +115 °C • blauRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.3mm
Kabeldurchmesser max.:
4.5mm
Schlauchlänge:
29.3mm
Material:
Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Blau
Schrumpftemperatur:
>115°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,5514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 77,33*
€ 92,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 76,71*
€ 91,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 70,74*
€ 84,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 70,51*
€ 83,91
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 66,98*
€ 79,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 64,87*
€ 77,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 55,14*
€ 65,62
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.