Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lötmuffe 5.8mm / 11.5mm, 35.5mm Länge 1kV ø 5.8 → 11.5mm Blau Polyethylen mit geringer Dichte 1-teilig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8726299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8726299
EAN/GTIN:
     5056112224655
Suchbegriffe:
8726299
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 5.8mm
Kabeldurchmesser max. = 11.5mm
Schlauchlänge = 35.5mm
Material = Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 1kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anzahl = 1
Farbe = Blau
Serie = GAST

RS-Lötmuffen. Wärmeschrumpfbare Muffen, die Zugentlastung, Isolierung, Feuchtebeständigkeit und Schutz für Anschlüsse vor Umweltschäden bieten. Die transparente wärmeschrumpfbare Muffe enthält ein zugeschnittenes Band mit geschmolzenem Lötmaterial und farbigem Schmelzkleber an beiden Enden. Eine arbeitssparende Alternative zu herkömmlichen Draht- und Kabelanschlussmethoden wie Löten von Hand oder Crimpen. Die Lötmuffen sind in einer Reihe von Größen für Kabel mit Durchmessern von 0,5 mm² bis 22 mm² oder als Sortiment erhältlich. Eigenschaften und Vorteile • Schrumpfrate 2:1 • Niedrigtemperatur-Lötmuffe • Schnelle Installation • Transparente Muffe bietet präzise Inspektion • Einfache Kontrolle des Lötverfahrens
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
5.8mm
Kabeldurchmesser max.:
11.5mm
Schlauchlänge:
35.5mm
Material:
Polyethylen mit geringer Dichte
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
1kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anzahl:
1
Farbe:
Blau
Serie:
GAST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,3952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 51,32*
€ 61,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,21*
€ 59,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,40*
€ 56,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,83*
€ 55,73
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 44,49*
€ 52,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,32*
€ 49,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 40,07*
€ 47,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,88*
€ 41,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.