| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8731412 Herst.-Nr.: 97-24-19P EAN/GTIN: 5059041085755 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Einsatztyp = Stift Gehäusegröße = 24 Anzahl der Kontakte = 12 Zur Verwendung mit = Zylindrische Standard-Steckverbinder der Serie 97 Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Amphenol Steckverbindereinsätze Serie 97 – Stiftkontakte. Steckverbindereinsätze Amphenol Serie 97 mit Stiftkontakten. Die Einsätze sind mit verschiedenen Kontaktstiftanordnungen für verschiedene Steckverbinder-Gehäusegrößen erhältlich. Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Einsatztyp: | Stift | Gehäusegröße: | 24 | Anzahl der Kontakte: | 12 | Zur Verwendung mit: | Zylindrische Standard-Steckverbinder der Serie 97 | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |