Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Gehäuse
>
Artikel
Amphenol Industrial 97 Kabelklemme, Gerade, Gr. 10SL, 12S, für Ummanteltes Kabel, Drähte durch Schlauchisolierung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8731796
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
97-3057-1004
EAN/GTIN:
5059041439688
Suchbegriffe:
8731796
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Gehäuse
Gehäusegröße = 10SL, 12S
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gewindegröße = 5/8 in - 24
Länge = 20.19mm
Serie = 97
Amphenol Kabelklemmen MS3057A Serie 97. Kabelklemmen der Serie 97 von Amphenol für ummantelte Kabel oder mit Schläuchen geschützte Drähte. Beide Klemmenhälften sind schwebend ausgeführt, um für maximale Zugentlastung zu sorgen.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
10SL, 12S
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gewindegröße:
5/8 in - 24
Länge:
20.19mm
Serie:
97
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Amphenol Industrial
,
9730571004
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Backshells
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Socapex, PT MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, 1 kV ac, Kabelmontage, Gehäuse 10, MIL-DTL-26482
Amphenol
PT06A-10-6P
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen