Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 4-Kanal 100Mbit/s, 6500 V eff, SOIC 10,6 mA 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8732279
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si88244ED-IS
EAN/GTIN:
     5059041054386
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 4Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 10,6 mA
Isolationsspannung = 6500 V eff
Anstiegszeit = 2.5ns
Anzahl der Pins = 20
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 12.8mm
Tiefe = 2.05mm
Breite = 7.5mm

Vierfach-Digitalisolator Serie Si88x4x. Eine Vierfach-Digitalisolatoren-Serie von Silicon Labs mit integriertem DC-DC-Steuerschaltkreis und Treibern. Die Geräte erfordern nur einen Miniaturtransformator und minimale passive Bauelemente für vollständige Funktionalität. Es können externe Netzschalter verwendet werden, um die Wandlerleistung oder Ausgangsleistung zu erhöhen. Typische Anwendungen umfassen industrielle Automatisierungssysteme, Hybrid-Elektrik, isolierte Netzteile, Datenerfassung, Motorsteuerung und SPS. Vier unidirektionale Kanäle Isolierung bis zu 5000 V eff Hohe Geschwindigkeit: bis zu 100 Mbit/s Niedrige Laufzeit: 18 ns typisch Hohe elektromagnetische Störfestigkeit mit extrem niedrigen Emissionen Lange 100-jährige Lebensdauer Erhältlich mit Sicherheitsoptionen, einschließlich DC/DC-Abschaltung, Frequenzregelung und Sanftanlauf UL-, CSA-, VDE- und CQC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
10,6 mA
Isolationsspannung:
6500 V eff
Anstiegszeit:
2.5ns
Anzahl der Pins:
20
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
12.8mm
Tiefe:
2.05mm
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8732279, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, Si88244EDIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
SI88XXXISO-KIT
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.