Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatikregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Pneumatikregler
SMC Pneumatikregler
SMC Pneumatikregler
Artikel-Nr.:
     108EL-8732528
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ITV2050-01F3N
EAN/GTIN:
     5059039827756
Suchbegriffe:
8732528
Pneumatik und Hydraulik
Vakuum-Komponenten
Vakuum-Regler
Durchflussrate max. = 1500l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Anschlussverbindung Gewindegröße = 3/8
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

ITV2050-Regler
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
1500l/min
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Anschlussverbindung Gewindegröße:
3/8
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
194
Frei Haus
ab € 335,25*
€ 390,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 330,92*
€ 396,58*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 341,85*
€ 400,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,58*
€ 471,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,39*
€ 437,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.