| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8735000 Herst.-Nr.: E1001/NEO EAN/GTIN: 5060641245821 |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Flacher Topf Breite/Durchmesser = 20mm Haftkraft = 10.5kg Stärke = 6mm Befestigungstyp = Schraube M4 Länge = 6mm
Eclipse Neodym-FlachtopfmagnetDer flache Eclipse Neodym-Topfmagnet verfügt über ein Senkloch zur Aufnahme von Schraubbefestigungen mit 10,5 kg Zugkraft. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen Magnete zum Schließen von Mechanismen verwendet werden, bei denen der Schraubenkopf verdeckt werden muss, wie Schranktüren, Schubladen, Torverriegelungen und Türhalter. Er kann bei Temperaturen von bis zu 80 °C verwendet werden Dieser Magnet wird auch in POS-Displays, Zwischendecken, Leuchten und Armaturen und allgemeinen Halteanwendungen verwendet.Eigenschaften und VorteileHöhe: 6 mm und Durchmesser: 20 mm Die Lochgröße beträgt 4,5 mm Äußerst Korrosionsbeständig Schraubenkopfgröße M4 Stärkste magnetische Leistung Verzinktes Gehäuse Gewicht: 13 g. Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Flacher Topf | Breite/Durchmesser: | 20mm | Haftkraft: | 10.5kg | Stärke: | 6mm | Befestigungstyp: | Schraube M4 | Länge: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 8735000, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1001NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paar | € 8,95* | ab € 9,44* | € 16,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 23,48* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,944* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|