Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Hirose DF65 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 1.7mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8735164
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
DF65-3P-1.7V(21)
EAN/GTIN:
5059043608693
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF65
Raster = 1.7mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.0A
Betriebsspannung = 50,0 V
Flache Platine-Kabel-Steckverbinder Hirose 1,7 mm Serie DF65. Flaches Platine-Kabel-Steckverbindersystem Hirose 1,7 mm Serie DF65 bestehend aus Stiftleisten für Leiterplattenmontage und Kabelbuchsengehäusen, die vertikal gesteckt werden und so Platz auf der Platine sparen und die Flexibilität beim Design erhöhen. Das Steckverbindersystem der Serie DF65 mit 1,7 mm Rastermaß verfügt über ein einzigartiges Verriegelungssystem, das für eine sichere Verbindung zwischen Buchsenleiste und Stiftleiste sorgt. Die Verriegelungen des Schließsystems biegen sich beim Stecken leicht zurück und rasten mit einem spürbaren Klicken ein, wenn der Steckvorgang abgeschlossen ist. Die Zweipunkt-Kontaktstruktur des Steckverbindersystems der Serie DF65 sorgt für hohe Zuverlässigkeit und ist maximal 4 A mit einem 24-AWG-Kabel ausgelegt. Die Crimp-Buchsenleistengehäuse für Kabelmontage (Best.-Nr. ; 873-5167 873-5167 , ; 873-5170 873-5170 , ; 873-5177 873-5177 und ; 873-5189 873-5189 ) erfordern separat erhältliche Kontakte, siehe Best.-Nr. ; 873-5155 873-5155
Weitere Informationen:
Serie:
DF65
Raster:
1.7mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
8735164
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Hirose
,
DF653P17V(21)
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen