Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF60 Steckverbindergehäuse Buchse 10.16mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Interne Stromversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8735798
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF60-6S-10.16C
EAN/GTIN:
     5059043395791
Suchbegriffe:
8735798
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 10.16mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DF60
Zur Verwendung mit = Interne Stromversorgung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 63mm
Breite = 18mm
Gehäusematerial = PBT

Crimp-Buchsenleistengehäuse Hirose 10,16 mm DF60. Frei hängende Crimp-Buchsenleistengehäuse Serie DF60 mit 10,16 mm Rastermaß für Crimpkontakte, die für eine Stromstärke von bis zu 45 A geeignet sind. Die Crimp-Buchsenleistengehäuse der Serie DF60 verfügen über einen sicheren Verriegelungsmechanismus, der beim Stecken ein spürbares und hörbares Klicken abgibt, und durch den Einsatz von drei unabhängigen Kontaktfedern wird eine zuverlässige 5-Punkt-Kontaktstruktur sichergestellt. Die Gehäuse der Crimp-Buchsenleisten der Serie DF60 bestehen aus schwarzem, glasfaserverstärktem PBT gemäß UL94V-0 mit einer Wandstruktur zwischen den Kontakten, um Kurzschlüsse zu verhindern. Crimp-Buchsenleistenkontakte für diese Crimp-Buchsenleistengehäuse müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 873-5833 873-5833 (typisch). Passende DF60-Leiterplattenleisten-Steckverbinder siehe Best.-Nr. ; 873-5760 873-5760 (typisch). Anwendungen:. • Robotik • Server • Stromaufbereitungsanlagen • Servoverstärker und -Motoren • Medizintechnische Geräte • Kfz
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
10.16mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DF60
Zur Verwendung mit:
Interne Stromversorgung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
63mm
Breite:
18mm
Gehäusematerial:
PBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF60-1012SCFA
ab € 6,13*
Zubehör
Hirose
DF60-8SCFA
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.