Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Stellplatzmarker
>
Artikel
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'Plus-förmiges Bodenschild', 300 mm x 300mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8735909
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8735909
EAN/GTIN:
5056112224709
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Beschriftung = Plus-förmiges Bodenschild
Selbstklebend = Ja
Höhe = 300 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = PVC
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 10
Breite = 300mm
Hinweistyp = Bodenschild
Gefahrenart = Allgemeine Gefahr
Bodenschild in Plusform. Diese 10-er Packung mit Bodenschildern in Plusform (+) Bodenschildern kann in Verbindung mit den anderen Bodenschildformen dieser Serie verwendet werden, um Palettenstellplätze, Gabelstaplerrouten und Gehwege auf dem Lagerboden zu markieren. Eigenschaften und Vorteile:. • Hergestellt aus robustem PVC mit aggressiver selbstklebender Rückseite, um dem alltäglichen Verkehr in Lagerhäusern standzuhalten • Geeignet für den Einsatz auf sauberen, ebenen, versiegelten Flächen. In dieser Serie erhältliche Formen:. • Pfeilförmige Bodenschilder (Bestell-Nr. ; 8735903 8735903 ) • L-förmige Bodenschilder (Bestell-Nr. ; 8735912 8735912 ) • Kreisförmige Bodenschilder (Bestell-Nr. ; 8735915 8735915 ) • T-förmige Bodenschilder (Bestell-Nr. ; 8735919 8735919 ) • Bodenschilder in Form eines Fußabdrucks (Bestell-Nr. ; 8735928 8735928 )
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Plus-förmiges Bodenschild
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
300 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
PVC
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
10
Breite:
300mm
Hinweistyp:
Bodenschild
Gefahrenart:
Allgemeine Gefahr
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Warnschilder
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierung lagerplatzmarkierung
,
bodenmarkierung lagerplatzmarkierung x-stücke
,
8735909
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Sicherheitsschilder
,
Warnschilder
,
RS PRO
,
FS+
,
Site Safety
,
Safety Signs
,
Warning Signs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,73*
€ 63,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,06*
€ 59,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'Bodenschild Füße', 300 mm x 100mm
RS Pro
8735928
ab € 40,19*
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'Kreisförmiges Bodenschild'
RS Pro
8735915
ab € 76,52*
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'L-förmiges Bodenschild', 200 mm x 200mm
RS Pro
8735912
ab € 40,29*
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'Pfeilförmiges Bodenschild', 90 mm
RS Pro
8735903
ab € 70,00*
Zubehör
RS PRO Gefahren-Warnschild, PVC selbstklebend 'T-förmiges Bodenschild', 200 mm x 300mm
RS Pro
8735919
ab € 40,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen