Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Orange XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 100m Orange XLPE isoliert Ø 1.5mm UL3239
Artikel-Nr.:
     108EL-8738961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8738961
EAN/GTIN:
     5056112225188
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht 100 m orange
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 11/0,16 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = XLPE
Außendurchmesser = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL3239
Isolierungsstärke = 1.5mm
Litzenzahl = 11

UL758, UL1581, VW-1. RS UL 3239 Schaltdraht. Der Schaltdraht UL3239 wird allgemein für die interne Verdrahtung von TV-Empfängern verwendet. • Leiter aus verzinnter Kupferlitze • XLPE-Isoliermaterial • Verschiedene Farben • 22, 24, 26 und 28 AWG • UL758, UL1581 • Entflammbarkeitsklasse VW-1
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
11/0,16 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
XLPE
Außendurchmesser:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL3239
Isolierungsstärke:
1.5mm
Litzenzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht 0,2 mm², 8738961, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 323924ORA, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,256* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 39,11*
€ 46,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,43*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.