| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8739857 Herst.-Nr.: 09670019997 EAN/GTIN: 5059039142026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Rändelschraube Zur Verwendung mit = D-Sub-Gehäuse Serie = 09 67
IEC 60 807. D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und Rändelschrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit Rändelschraubbefestigungen. Diese D-Sub-Steckverbindergehäuse werden mit Tüllensatzhälften geliefert. Teilenummern 0967xxx0343 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0348 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0333 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0336 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Best.-Nr. ; 873-9857 873-9857 ist eine Ersatz-M3-Rändelschraube. Mit kurzen Schrauben 4-40 UNC Mit Metall-Kabelklemme, Schrauben und Gummitülle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Rändelschraube | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Gehäuse | Serie: | 09 67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse, 8739857, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09670019997, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,4102* | € 0,5402* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,67* | € 1,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 0,745* | € 1,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 0,75* | € 1,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|