Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M4 x 0.7mm, 10mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M4 x 0.7mm, 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8741018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8741018
EAN/GTIN:
     5056112227489
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Länge = 10mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.7mm
Erfüllte Normen = DIN 912

Bei zunehmender Größe der Buchsen wird das Gewinde kleiner und der Schaft größer. Innensechskant-Kopfschraube aus Edelstahl A2 - metrisches Gewinde. 18//8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15) Kann bis 800 °C verwendet werden Geeignet für die meisten Nahrungsmittelverarbeitungs-, Medizin-, Chemie-, Bauindustrie-, Elektronik- und Haushaltsanwendungen. Teilweise mit Gewinde
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Länge:
10mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, din 912 metrisch, 8741018, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, CPMS040010SPRS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 1,3995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,51*
€ 52,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 43,47*
€ 51,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,31*
€ 46,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,37*
€ 43,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,77*
€ 42,57
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 33,38*
€ 39,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,99*
€ 33,31
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 3,844*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 4,40*
Zubehör
RS Pro
609556
ab € 0,50*
Zubehör
RS Pro
527381
ab € 0,03274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.