Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Steckverbinder 2.0 A → A Buchse, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Steckverbinder 2.0 A → A Buchse, Tafelmontage
RS PRO USB-Steckverbinder 2.0 A → A Buchse, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8741204
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8741204
EAN/GTIN:
     5056112227595
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
USB Typ = A to A
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade

USB-Steckverbinder von RS Pro, XLR-Frontplattenmontage, Buchse A auf A, geradeWenn Sie verschiedene USB-Typen über ein Standard-XLR-Gehäuse anschließen und anpassen müssen, hilft dieser durchkontaktierte USB-Steckverbinder aus der RS Pro Serie beim Aufbau einer robusten Frontplattenmontage. Der Steckverbinder kann von vorn oder hinten montiert werden und verfügt über eine niedrige Rückseitenprofile, um Platz zu sparen. Eine gerade Gehäuseausrichtung ermöglicht eine einfache Installation. Das vernickelte Stahlgehäuse hält Korrosion stand, während vergoldete Kontakte eine genaue Datenübertragung mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 50 mΩ gewährleisten. Er ist spannungsausgelegt bei 30 V ac und stromausgelegt bei 1,5 A. Er arbeitet innerhalb eines Temperaturbereichs von -20 °C bis 50 °C und hält einer Durchschlagsfestigkeit von bis zu 500 V ac stand. Da dieser Steckverbinder streng nach internationalen Standards geprüft wurde, können Sie sicher sein, dass er keine Schäden an Geräten durch elektrostatische Entladung verursacht (ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007). Es ist außerdem konform mit RoHS-Standards (Restriction of Hazardous Substances). Sie finden USB-Steckverbinder dieser Art, die häufig für Wandstecker und Netzwerk-Rackmontage und in Umgebungen wie Aufnahmestudios verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• USB-Buchse-auf-Buchse-Steckverbinder • Frontplattenmontage • Empfohlenes maximales Plattenmaß: 3 mm • Minimaler Betriebstemperaturbereich von -20 °C • Maximaler Betriebstemperaturbereich von +50 °C. • Nennspannung bei 30 V ac • Nennstrom bei 1,5 A • Dielektrikum, Spannungsfestigkeit geprüft bis 500 V ac • Vergoldete Kontakte sorgen für eine hochwertige Datenübertragung • RoHS-konform für gefährliche Substanzen • konform mit ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
A to A
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, XLR Steckverbinder, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, 8741204, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, RS PRO, CP30208N, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 9,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 11,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8621541
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
8621551
ab € 7,85*
Zubehör
RS Pro
8621563
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.