Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
XLR Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Buchse Gerade XLR-Frontplattenmontage Schwarz LWL-Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8741207
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8741207
EAN/GTIN:
5056112227601
Suchbegriffe:
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder
adapter xlr xlr
Gender = Buchse
Montagetyp = XLR-Frontplattenmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Kunststoff
LWL-Steckverbinder im XLR-Format von RS PRO. Dieser LWL-Durchführungs-Steckverbinder der vertrauenswürdigen Marke RS ermöglicht Ihnen die sichere Verbindung von LWL-Kabel durch ein Chassis im XLR-Format. Geeignet für Wandstecker und für die Rackmontage, ist dieser LWL-Steckverbinder im XLR-Format ein wertvolles Werkzeug beim Verbinden kundenspezifischer Konfigurationen, die Standardverkabelung verwenden. Er wird häufig in digitalen Tonstudiosystemen und Netzwerk-Racks verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile • Passt in einen Standard-XLR-Ausschnitt • Kann von vorne oder hinten montiert werden • Niedriges hinteres Profil sorgt für eine platzsparende Bauweise. • Fits a standard XLR cutout • Can be mounted from front or back • Low rear profile ensures space saving. In dieser Serie erhältlich. • Stock No. ; 898-7609 898-7609 is an FT TOSLINK Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 898-7618 898-7618 is an FT TOSLINK Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1207 874-1207 is an FT LC DUPLEX SM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1245 874-1245 is an FT LC DUPLEX SM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1201 874-1201 is an FT LC DUPLEX MM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1254 874-1254 is an FT LC DUPLEX MM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1210 874-1210 is an FT SC SIMPLEX SM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1257 874-1257 is an FT SC SIMPLEX SM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1213 874-1213 is an FT SC SIMPLEX MM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1251 874-1251 is an FT SC SIMPLEX MM Feed Through Connector
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
XLR-Frontplattenmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
... >
Steckverbinder
>
Audio/Video Steckverbinder
>
XLR Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
adapter xlr
,
xlr steckverbinder buchse
,
8741207
,
Steckverbinder
,
Audio/Video Steckverbinder
,
RS PRO
,
CP30213
,
Connectors
,
AV Connectors
,
XLR Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Buchse Gerade XLR-Frontplattenmontage Schwarz LWL-Adapter
RS Pro
8741201
ab € 7,22*
Zubehör
RS PRO Dichtung zur Verwend.mit XLR-Steckverbinder
RS Pro
8621541
ab € 8,18*
Zubehör
RS PRO Dichtung zur Verwend.mit XLR-Steckverbinder
RS Pro
8621551
ab € 7,84*
Zubehör
RS PRO Dichtung zur Verwend.mit XLR-Steckverbinder
RS Pro
8621563
ab € 8,29*
Zubehör
RS PRO LWL-Kabel 10m Single Mode Gelb LC LC 9/125μm
RS Pro
135553
ab € 35,25*
Zubehör
RS PRO LWL-Kabel 1m Single Mode Gelb LC LC 9/125μm
RS Pro
135597
ab € 21,76*
Zubehör
RS PRO LWL-Kabel 3m Single Mode Gelb LC LC 9/125μm
RS Pro
135581
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen