Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Adapter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LWL-Adapter, Schwarz
RS PRO LWL-Adapter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8741257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8741257
EAN/GTIN:
     5056112227755
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Farbe = Schwarz
Gehäusematerial = Kunststoff

LWL-Steckverbinder im XLR-Format von RS PRO. Dieser LWL-Durchführungs-Steckverbinder der vertrauenswürdigen Marke RS ermöglicht Ihnen die sichere Verbindung von LWL-Kabel durch ein Chassis im XLR-Format. Geeignet für Wandstecker und für die Rackmontage, ist dieser LWL-Steckverbinder im XLR-Format ein wertvolles Werkzeug beim Verbinden kundenspezifischer Konfigurationen, die Standardverkabelung verwenden. Er wird häufig in digitalen Tonstudiosystemen und Netzwerk-Racks verwendet. Eigenschaften und Vorteile. Eigenschaften und Vorteile • Passt in einen Standard-XLR-Ausschnitt • Kann von vorne oder hinten montiert werden • Niedriges hinteres Profil sorgt für eine platzsparende Bauweise. • Fits a standard XLR cutout • Can be mounted from front or back • Low rear profile ensures space saving. In dieser Serie erhältlich. • Stock No. ; 898-7609 898-7609 is an FT TOSLINK Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 898-7618 898-7618 is an FT TOSLINK Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1207 874-1207 is an FT LC DUPLEX SM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1245 874-1245 is an FT LC DUPLEX SM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1201 874-1201 is an FT LC DUPLEX MM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1254 874-1254 is an FT LC DUPLEX MM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1210 874-1210 is an FT SC SIMPLEX SM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1257 874-1257 is an FT SC SIMPLEX SM Feed Through Connector • Stock No. ; 874-1213 874-1213 is an FT SC SIMPLEX MM Feed Through Connector with countersunk screw holes. • Stock No. ; 874-1251 874-1251 is an FT SC SIMPLEX MM Feed Through Connector
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 8741257, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Adapter, RS PRO, CP30215X, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8621541
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
8621551
ab € 1,79*
Zubehör
RS Pro
8621563
ab € 1,89*
Zubehör
RS Pro
5368193
ab € 12,18*
Zubehör
RS Pro
5368171
ab € 12,83*
Zubehör
RS Pro
156213
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.